品番 : EA638BT-18
品名 : 74mm ウォール金具(溶接型)
カタログ訂正
26/09/17 ●線径…(誤)17mm (正)15.9mm (No.57 1115)
仕様
| リング幅 | 74mm | 線径 | 15.9mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 44×64mm | 使用荷重 | 2268kg |
| 材質 | スチール | ||
| 使用場所や用途に合わせて、塗装が可能です。 | |||
| メッキ処理はされていません。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 B:109mm C:65mm D:18mm T:64mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/14 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-17 56mm ウォール金具(溶接型) |
| EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型) |
| EA638BT-19 74mm ウォール金具(溶接型) |
ウェブカタログ画像
拡大
