品番 : EA638BT-19
品名 : 74mm ウォール金具(溶接型)
カタログ訂正
26/09/17 ●線径…(誤)19.5mm (正)19.1mm (No.57 1115)
仕様
| リング幅 | 74mm | 線径 | 19.1mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 51×64mm | 使用荷重 | 3024kg |
| 材質 | スチール | ||
| 使用場所や用途に合わせて、塗装が可能です。 | |||
| メッキ処理はされていません。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 B:115mm C:65mm D:21mm T:64mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-17 56mm ウォール金具(溶接型) |
| EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型) |
| EA638BT-19 74mm ウォール金具(溶接型) |
ウェブカタログ画像
拡大
