品番 : EA638BT-22
品名 : 22x19mm ウォール金具(ステンレス製)
仕様
| フック | 22×19㎜ | プレート | 13×25mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.8mm | 穴間ピッチ | 17㎜ |
| 線径 | 2.5mm | 使用荷重 | 7kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 4.5g |
| テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 使わない時はリングが倒れて邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-21 17x14mm ウォール金具(ステンレス製) |
| EA638BT-22 22x19mm ウォール金具(ステンレス製) |
| EA638BT-23 27x23mm ウォール金具(ステンレス製) |
| EA638BT-24 34x26mm ウォール金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
