詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-24

品名 : 34x26mm ウォール金具(ステンレス製)

仕様

フック 34×26mm プレート 20×34mm
穴径 6.8mm 穴間ピッチ 21㎜
線径 4mm 使用荷重 15kg
材質 SUS304 重量 15g
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として
取付ねじ無し
使わない時はリングが倒れて邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-21 17x14mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-22 22x19mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-23 27x23mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-24 34x26mm ウォール金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1.2㎜   L:34㎜   L1:21㎜\nW:20㎜   d:6.8㎜   D2:4㎜\nA:34㎜   B:26㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top