品番 : EA638BT-43
品名 : 19x114mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製・溶接型)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | サイズA | 75.6mm |
|---|---|---|---|
| サイズB | 114mm | サイズC | 65mm |
| サイズD | 19mm | サイズE | 9.6mm |
| サイズT | 66mm | サイズY | 117.6mm |
| サイズZ | 48mm | 重量(g) | 1147 |
| 使用荷重(t) | 2.94 | 注意 | 耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。 |
| 最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。 | |||
| 溶接された取付プレートが特徴です。 | |||
| 「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。 | |||
| 海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-41 12.7x87.1mm/1.36t 吊り環(ステンレス製・溶接型) |
| EA638BT-42 16x109mm/2.04t 吊り環(ステンレス製・溶接型) |
| EA638BT-43 19x114mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製・溶接型) |
| EA638BT-44 25x127mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製・溶接型) |
ウェブカタログ画像
拡大
