詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-44

品名 : 25x127mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製・溶接型)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS316) サイズA 76.2mm
サイズB 127mm サイズC 65mm
サイズD 25mm サイズE 13.2mm
サイズT 64mm サイズY 130.5mm
サイズZ 54.3mm 重量(g) 2027g
使用荷重(t) 3.85 注意 耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。
最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。
溶接された取付プレートが特徴です。
「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。
海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638BT-41 12.7x87.1mm/1.36t 吊り環(ステンレス製・溶接型)
EA638BT-42 16x109mm/2.04t 吊り環(ステンレス製・溶接型)
EA638BT-43 19x114mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製・溶接型)
EA638BT-44 25x127mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製・溶接型)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • B:127mm、C:65mm、D:25mm、T:64mm
  • A:76.2mm、B:127mm、C:65mm、D:25mm、E:13.2mm、T:64mm、Y:130.5mm、Z:54.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top