詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-5

品名 : φ60x 22mm 埋込みフック(丸形/ステンレス製)

仕様

外径 60mm 奥行 22mm
線径 4㎜ 内径 39mm
穴径 4mm 使用チェーン径 2~3mm
使用荷重 7kg 材質 SUS304
仕上げ ヘアーライン(表面のみ) 重量 27g
付属品 皿木ねじ(3.1×25)3本
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな埋め込みタイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-5 φ60x 22mm 埋込みフック(丸形/ステンレス製)
EA638BT-6 φ88x 33mm 埋込みフック(丸形/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:4㎜   L1:60㎜   L2:39㎜\nH:22㎜   h:0.8㎜   d:4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top