詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-6

品名 : φ88x 33mm 埋込みフック(丸形/ステンレス製)

仕様

外径 88mm 奥行 33mm
線径 6㎜ 内径 58mm
穴径 6.2mm 使用チェーン径 4~5mm
使用荷重 30kg 材質 SUS304
仕上げ ヘアーライン(表面のみ) 重量 66g
付属品 皿木ねじ(4.5×38)3本
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな埋め込みタイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/03 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-5 φ60x 22mm 埋込みフック(丸形/ステンレス製)
EA638BT-6 φ88x 33mm 埋込みフック(丸形/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L1:88㎜   L2:58㎜\nH:33㎜   h:0.8㎜   d:6.2㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top