詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BU-6

品名 : 20kg用 フックアイボルト

仕様

ねじ径 M6 ねじ長 15㎜
線径 6㎜ フック内径 25㎜
開口幅 8mm 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 25g
開閉できるフック付で、設置後に物を通すことができます。
・アイボルトをフック式にして、端末の金具として
・鳩除け、カラス除けネット等の端末金具として
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/06 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA638BU-6 20kg用 フックアイボルト
EA638BU-8 30kg用 フックアイボルト
EA638BU-10 40kg用 フックアイボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6mm   L:25㎜   H:37㎜\nB:15㎜   S:8㎜   A:15㎜\n捻径:M-6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top