品番 : EA638BU-8
品名 : 30kg用 フックアイボルト
仕様
| ねじ径 | M8 | ねじ長 | 20㎜ |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | フック内径 | 33㎜ |
| 開口幅 | 9㎜ | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 55g |
| 開閉できるフック付で、設置後に物を通すことができます。 | |||
| ・アイボルトをフック式にして、端末の金具として ・鳩除け、カラス除けネット等の端末金具として |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/06 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BU-6 20kg用 フックアイボルト |
| EA638BU-8 30kg用 フックアイボルト |
| EA638BU-10 40kg用 フックアイボルト |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
