詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CC-12

品名 : 1/2" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)

仕様

ねじ W1/2” 最小値 280㎜
最大値 400㎜ 使用荷重 500kg
材質 SUS304 重量 735g
ワイヤーロープの張り具合の調節に
六角ナット付
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付が可能。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

8,890 (税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638CC-5 M5 ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
EA638CC-6 1/4" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
EA638CC-8 5/16" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
EA638CC-9 3/8" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
EA638CC-12 1/2" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
EA638CC-16 5/8" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:200㎜   W:34㎜   D:12㎜\nd:15㎜   H:18㎜   A:100㎜\nB:145㎜   L1:280㎜   L2:400㎜\n捻径:W-1/2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top