品番 : EA638CC-16
品名 : 5/8" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
仕様
| ねじ | W5/8” | 最小値 | 353㎜ |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 515㎜ | 使用荷重 | 800kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 1380g |
| ワイヤーロープの張り具合の調節に | |||
| 六角ナット付 | |||
| リングを外すことにより、簡単に対象物に取付が可能。 | |||
| 枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
