品番 : EA638CD-21
品名 : M4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/10 ●最小値 (誤)100mm (正)105mm、使用荷重 (誤)120kg (正)90kg (No.57 9050)
仕様
| ねじ径 | M4 | 最小値 | 105mm |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 143mm | アイ内径 | 10㎜ |
| 使用荷重 | 90kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 25g | ||
| ワイヤーロープの張り具合の調節に | |||
| 枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CD-21 M4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) |
| EA638CD-22 M5 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
