詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CD-22

品名 : M5 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)

仕様

ねじ径 M5 最小値 120mm
最大値 165mm アイ内径 10㎜
使用荷重 130kg 材質 SUS304
重量 48g
ワイヤーロープの張り具合の調節に
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638CD-21 M4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)
EA638CD-22 M5 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:70㎜   W:14㎜   D:4.2㎜\nd:10㎜   A:35㎜   B:60㎜\nL1:120㎜   L2:165㎜   捻径:M-5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top