詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-32

品名 : 52x 47x 98mm ツールホルダー(ステンレス製)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02358
材質:ステンレス
ステンレス製で錆びにくいです。
ベルト通し幅:50mm
ツールの落下防止に便利なセーフティーループ取付穴付(2か所)
重量:119g
カラビナ線径:φ8mm
口の開き:20mm
サイズ 52×47×98(H)mm
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/27 04:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1570ページ

代替品

EA925TC-9
  • 品番

    EA925TC-9

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA638CG-31 52x 40x 90mm ツールホルダー(ステンレス製)
EA638CG-32 52x 47x 98mm ツールホルダー(ステンレス製)
EA638CG-33 52x 65x113mm ツールホルダー(ステンレス製)
EA638CG-34 52x 68x115mm ツールホルダー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top