詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-62

品名 : グローブクリップ(開口15mm/イエロー)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MWC-01
シリーズ グローブアクセサリー サイズ 20×150(H)mm
ベルト通し幅 58mm 開口 15mm
色 イエロー 材質 プラスチック
重量 30g
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ
誘電構造で電気を通しません。
ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/09/26 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1521ページ 2193ページ
バリエーション一覧
EA638CG-61 グローブクリップ(開口15mm/ブラック)
EA638CG-62 グローブクリップ(開口15mm/イエロー)
EA638CG-63 グローブクリップ(開口15mm/OD)
EA638CG-64 グローブクリップ(開口15mm/オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top