品番 : EA638CG-64
品名 : グローブクリップ(開口15mm/オレンジ)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MWC-99 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | グローブアクセサリー | サイズ | 20×150(H)mm |
| ベルト通し幅 | 58mm | 開口 | 15mm |
| 色 | オレンジ | 材質 | プラスチック |
| 重量 | 30g | ||
| 手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ | |||
| 誘電構造で電気を通しません。 | |||
| ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1521ページ 2193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CG-61 グローブクリップ(開口15mm/ブラック) |
| EA638CG-62 グローブクリップ(開口15mm/イエロー) |
| EA638CG-63 グローブクリップ(開口15mm/OD) |
| EA638CG-64 グローブクリップ(開口15mm/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
