品番 : EA638CK-14
品名 : 1.5ton スイベル(鍛造)
仕様
| 材質 | 鍛造鋼 | サイズ | A:19.5mm B:43mm C:46mm D:220mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.5t | 重量(kg) | 2.1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CK-11 0.4ton スイベル(鍛造) |
| EA638CK-13 1.0ton スイベル(鍛造) |
| EA638CK-14 1.5ton スイベル(鍛造) |
| EA638CK-15 2.0ton スイベル(鍛造) |
| EA638CK-17 3.0ton スイベル(鍛造) |
| EA638CK-18 5.0ton スイベル(鍛造) |
ウェブカタログ画像
拡大
