詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CK-17

品名 : 3.0ton スイベル(鍛造)

仕様

材質 鍛造鋼 サイズ A:30mm B:59mm
C:62mm D:305mm
使用荷重 3.0t 重量(kg) 6.6
追加説明
カタログ価格

22,900 (税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 14:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ

代替品

EA638CK-18
バリエーション一覧
EA638CK-11 0.4ton スイベル(鍛造)
EA638CK-13 1.0ton スイベル(鍛造)
EA638CK-14 1.5ton スイベル(鍛造)
EA638CK-15 2.0ton スイベル(鍛造)
EA638CK-17 3.0ton スイベル(鍛造)
EA638CK-18 5.0ton スイベル(鍛造)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:30、B:59、C:62、D:305
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top