詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CL-84

品名 : 12mm ワイヤークリップ(スチール製)

仕様

材質 可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ) 適合ワイヤー径 12mm
全長 56mm 44mm
ねじ径 M10
可鍛鋳鉄製で頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/03 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1366ページ
バリエーション一覧
EA638CL-82 8mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-83 10mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-84 12mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-85 16mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-86 20mm ワイヤークリップ(スチール製)
EA638CL-87 25mm ワイヤークリップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:56、B:44、C:42、D:M10

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top