品番 : EA638CL-85
品名 : 16mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | 可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ) | 適合ワイヤー径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 77mm | 幅 | 56mm |
| ねじ径 | M12 | ||
| 可鍛鋳鉄製で頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/28 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
