詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CM-208

品名 : 8mm ワイヤー十字クリップ

仕様

落石防止ネットなどの施工時にワイヤーロープの交差する部分を固定します。
材質 鍛造鋼 仕上 ドブメッキ仕上げ
適合ワイヤー径 8mm Uボルトねじ径 1/4”
Uボルト内幅 10mm 全長 40mm
板幅 32mm 板長 45mm
重量 70g
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/09/26 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1366ページ
バリエーション一覧
EA638CM-208 8mm ワイヤー十字クリップ
EA638CM-210 10mm ワイヤー十字クリップ
EA638CM-212 12mm ワイヤー十字クリップ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top