品番 : EA638CM-210
品名 : 10mm ワイヤー十字クリップ
仕様
| 落石防止ネットなどの施工時にワイヤーロープの交差する部分を固定します。 | |||
| 材質 | 鍛造鋼 | 仕上 | ドブメッキ仕上げ |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 10mm | Uボルトねじ径 | 5/16” |
| Uボルト内幅 | 12mm | 全長 | 50mm |
| 板幅 | 32mm | 板長 | 48mm |
| 重量 | 120g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/04 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CM-208 8mm ワイヤー十字クリップ |
| EA638CM-210 10mm ワイヤー十字クリップ |
| EA638CM-212 12mm ワイヤー十字クリップ |
