品番 : EA638CN-2
品名 : 1.25t 強力型シャックル(塗装品)
仕様
| 使用荷重(t) | 1.25 | サイズ(mm) | d・t:14 B:24 D:36 L:56 d1:18 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 17 | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 400 | ||
| 鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。 | |||
| 塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。 | |||
| チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CN-1 1.0t 強力型シャックル(塗装品) |
| EA638CN-2 1.25t 強力型シャックル(塗装品) |
| EA638CN-3 1.6t 強力型シャックル(塗装品) |
| EA638CN-4 2.0t 強力型シャックル(塗装品) |
| EA638CN-5 2.5t 強力型シャックル(塗装品) |
| EA638CN-6 3.15t 強力型シャックル(塗装品) |
ウェブカタログ画像
拡大
