詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CN-3

品名 : 1.6t 強力型シャックル(塗装品)

仕様

使用荷重(t) 1.6 サイズ(mm) d・t:16
B:26
D:40
L:64
d1:20
ピン径(mm) 19 材質 スチール
重量(g) 570
鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。
塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。
チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA638CN-1 1.0t 強力型シャックル(塗装品)
EA638CN-2 1.25t 強力型シャックル(塗装品)
EA638CN-3 1.6t 強力型シャックル(塗装品)
EA638CN-4 2.0t 強力型シャックル(塗装品)
EA638CN-5 2.5t 強力型シャックル(塗装品)
EA638CN-6 3.15t 強力型シャックル(塗装品)
ウェブカタログ画像
  • d・t:16mm、B:26mm、D:40mm、\nL:64mm、d1:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top