品番 : EA638DC-5
品名 : 5.0x 68mm カラビナ(リング付/ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | 内寸 | 56×16㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 9㎜ | リング径 | 14㎜ |
| 使用荷重 | 60kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 23g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| ワンタッチで付け外し可能 | |||
| リング付きで、絡まりを防ぎます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/03 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DC-5 5.0x 68mm カラビナ(リング付/ステンレス製) |
| EA638DC-6 79x 6mm カラビナ[リング付](ステンレス製) |
| EA638DC-8 90x 8mm カラビナ[リング付](ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

