詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DC-8

品名 : 90x 8mm カラビナ[リング付](ステンレス製)

仕様

線径 8mm 内寸 74×20㎜
開口幅 10㎜ リング径 17㎜
使用荷重 120kg 材質 SUS304
重量 75g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
ワンタッチで付け外し可能
リング付きで、絡まりを防ぎます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638DC-5 5.0x 68mm カラビナ(リング付/ステンレス製)
EA638DC-8 90x 8mm カラビナ[リング付](ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L:74㎜   W:20㎜\nS:10㎜   d:17㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top