詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DD-33

品名 : 6.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 口長さ 27mm
口幅 30mm ねじ径 M6
使用荷重 100kg 材質 SUS304
重量 26g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。
追加説明
カタログ価格

955 (税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/19 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA638DD-31 4.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製)
EA638DD-32 5.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製)
EA638DD-33 6.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製)
EA638DD-34 8.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:27㎜   B:30㎜\nd:15㎜   t:3mm   F:8mm\n捻径:M-6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top