品番 : EA638DD-34
品名 : 8.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 口長さ | 48mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 45mm | ねじ径 | M8 |
| 使用荷重 | 135kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 70g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/05 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DD-31 4.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-32 5.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-33 6.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-34 8.0mm ねじ式ワイドシャックル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
