詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DD-36

品名 : 4.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製)

仕様

線径 4mm 口長さ 34mm
口幅 10mm ねじ径 M4
使用荷重 50kg 材質 SUS304
重量 7g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA638DD-36 4.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製)
EA638DD-37 5.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製)
EA638DD-38 6.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製)
EA638DD-39 8.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:34㎜   B:10㎜\nd:10㎜   t:1.5㎜   F:5.2㎜\n捻径:M-4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top