品番 : EA638DD-39
品名 : 8.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 口長さ | 68mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 18mm | ねじ径 | M8 |
| 使用荷重 | 120kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 68g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DD-36 4.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-37 5.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-38 6.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-39 8.0mm ねじ式ロングシャックル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
