詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DF-3

品名 : 9x27mm/φ25mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)

仕様

プレートサイズ 9×27mm リング内径 25mm
リング線径 3mm 穴径 2.2mm
穴間ピッチ 22㎜ 高さ 11.8㎜
使用荷重 3kg 材質 SUS304
重量 9g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
設置幅の狭い面でも取付可能
太いロープ等を通すのが容易な丸カン付き
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638DF-3 9x27mm/φ25mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
EA638DF-5 15x45mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
EA638DF-6 20x 60mm/φ40mm パッドアイ丸カン(ステンレス製
EA638DF-8 26x80mm/φ50mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
EA638DF-9 32x100mm/φ60mm パッドアイ丸カン(ステンレス製
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3㎜   L:25㎜   A:9㎜\nB1:27㎜   B2:22㎜   H:11.8㎜\nd:2.2㎜   T:1.8㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top