品番 : EA638DF-5
品名 : 15x45mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
仕様
| プレートサイズ | 15×45mm | リング内径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| リング線径 | 5mm | 穴径 | 4.2mm |
| 穴間ピッチ | 35㎜ | 高さ | 19.5㎜ |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 31g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。) | |||
| 設置幅の狭い面でも取付可能 | |||
| 太いロープ等を通すのが容易な丸カン付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
