品番 : EA638DK-56
品名 : 85x36x42mm ラブプレート(ステンレス製)
仕様
| 高さ | 85㎜ | リング内寸 | 36×18㎜ |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 42㎜ | 穴径 | 5.5mm |
| 穴間ピッチ | 16.5㎜ | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 74g | ||
| 壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤーなどを引っかける紐かけに | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 輪状のロープなどを引っかけやすい形状 | |||
| 開閉式のフックより手軽に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DK-56 85x36x42mm ラブプレート(ステンレス製) |
| EA638DK-57 96x40x48mm ラブプレート(ステンレス製) |
| EA638DK-58 120x50x60mm ラブプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
