詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DK-58

品名 : 120x50x60mm ラブプレート(ステンレス製)

仕様

高さ 120㎜ リング内寸 50×25㎜
奥行 60㎜ 穴径 6.5mm
穴間ピッチ 23.5㎜ 材質 SUS304
重量 193㎜
壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤーなどを引っかける紐かけに
取付ねじ無し
輪状のロープなどを引っかけやすい形状
開閉式のフックより手軽に使用できます。
追加説明
カタログ価格

4,510 (税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638DK-56 85x36x42mm ラブプレート(ステンレス製)
EA638DK-57 96x40x48mm ラブプレート(ステンレス製)
EA638DK-58 120x50x60mm ラブプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:12.5㎜   L:120㎜   W:50㎜\nW2:25㎜   E:25㎜   H:60㎜\nH2:30㎜   B:23.5㎜\nd:6.5㎜   T:5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top