詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DM-5

品名 : φ33x 20 mm オープンラウンドアイ(ステンレス)

仕様

線径 5mm 外径 33㎜
奥行 20㎜ 開口幅 10㎜
穴径 4.2mm 穴間ピッチ 19㎜
使用荷重 10kg 材質 SUS304
重量 21g
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

685 (税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/08/08 08:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638DM-5 φ33x 20 mm オープンラウンドアイ(ステンレス)
EA638DM-6 φ40x 26 mm オープンラウンドアイ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   A1:33㎜   A2:19㎜\nH:20㎜   h:12.5㎜   S:10㎜\nd:4.2㎜   T:2.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top