品番 : EA638DM-6
品名 : φ40x 26 mm オープンラウンドアイ(ステンレス)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 外径 | 40㎜ |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 26㎜ | 開口幅 | 13㎜ |
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 23㎜ |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 32g | ||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| 取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。) | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/26 19:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DM-5 φ33x 20 mm オープンラウンドアイ(ステンレス) |
| EA638DM-6 φ40x 26 mm オープンラウンドアイ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
