品番 : EA638DN-18
品名 : 5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | リング内寸 | 28×16mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 150kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 14g |
| チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として | |||
| 同じ線径の丸リンクと比較して使用荷重が約2倍程度UP | |||
| 接続部は溶接していますので、丈夫です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/23 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
