詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DN-19

品名 : 6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製)

仕様

線径 6mm リング内寸 31×18mm
使用荷重 250kg 材質 SUS304
仕上げ 鏡面研磨仕上 重量 23g
チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として
同じ線径の丸リンクと比較して使用荷重が約2倍程度UP
接続部は溶接していますので、丈夫です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/16 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1374ページ
バリエーション一覧
EA638DN-16 3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-17 4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-18 5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-19 6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-20 8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-22 10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-23 11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-24 12.0x 80mm 楕円リング(ステンレス製)
EA638DN-26 16.0x100mm 楕円リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   P:31㎜   W:18㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top