品番 : EA638DS-41
品名 : 13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
仕様
| 線径(mm) | 2.5 | サイズ(mm) | A:16.0 B:12.3 C:37.0 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 2 | 適応パイプ径(mm) | φ13 |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ仕上) | 入数 | 5個 |
| キッチンまわりで突ぱりポール等と組み合せての使用も可能。 | |||
| 細径タイプはひも・ロープ・ワイヤーなどと組み合わせて様々な用途で使う事ができます。 | |||
| パイプなどに通して使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/06/18 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DS-41 13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
| EA638DS-42 16mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
| EA638DS-43 19mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
| EA638DS-44 25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
| EA638DS-45A 32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) |
