品番 : EA638DS-43
品名 : 19mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
仕様
線径(mm) | 3.0 | サイズ(mm) | A:22.6 B:17.0 C:49.7 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 3 | 適用パイプ径(mm) | φ19 |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ仕上) | 入数 | 5個 |
キッチンまわりで突ぱりポール等と組み合せての使用も可能。 | |||
細径タイプはひも・ロープ・ワイヤーなどと組み合わせて様々な用途で使う事ができます。 | |||
パイプなどに通して使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/15 22:40現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1426ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638DS-41 13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
EA638DS-42 16mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
EA638DS-43 19mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
EA638DS-44 25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) |
EA638DS-45A 32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) |