詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DS-46

品名 : 48.6mm 単管パイプフック(P型/5個)

仕様

線径 4.8 サイズ(mm) A:50
B:36
C:94
使用荷重(kg) 3 適応パイプ径(mm) φ48.6
材質 鉄ユニクロ サイズ(W×D×H)mm 70×5×104
入数 5個
工事現場でのケーブルや看板の吊り下げに便利
室内の単管パイプを使用したインテリアラックなどに便利
パイプを通して外れを防止できます。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1354ページ 1391ページ
バリエーション一覧
EA638DS-46 48.6mm 単管パイプフック(P型/5個)
EA638DS-47 48.6mm 単管パイプフック(S型/被覆/5個)
EA638DS-48 48.6mm 単管パイプフック(ネット用/被覆/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • サイズ(mm)A:50、B:36、C:94

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top