品番 : EA638DS-47
品名 : 48.6mm 単管パイプフック(S型/被覆/5個)
仕様
| 線径 | 6.0 | サイズ(mm) | A:55 B:55 C:150 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 9 | 適応パイプ径(mm) | φ48.6 |
| 材質 | 鉄・ビニコート(キャップ:塩化ビニール) | サイズ(W×D×H)mm | 96×9×150 |
| 入数 | 5個 | ||
| 工事現場でのケーブルや看板の吊り下げに便利 | |||
| 室内の単管パイプを使用したインテリアラックなどに便利 | |||
| ビニコート材なのでサビない | |||
| 後掛けできるから取付、取り外しに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ 1391ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DS-46 48.6mm 単管パイプフック(P型/5個) |
| EA638DS-47 48.6mm 単管パイプフック(S型/被覆/5個) |
| EA638DS-48 48.6mm 単管パイプフック(ネット用/被覆/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
