詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DS-52

品名 : 54mm カーテンフック(ステンレス製/5個)

仕様

線径 2mm 内寸 50×27.5㎜
使用荷重 0.1kg 材質 SUS304
重量 3g 入数 5個
パイプなどに通し、カーテンの上部金具として
細径のばね材で、開閉が簡単で手軽にできます。
ステンレス製で、特にシャワーカーテンに適しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/18 17:14現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638DS-51 40mm カーテンフック(ステンレス製/5個)
EA638DS-52 54mm カーテンフック(ステンレス製/5個)
EA638DS-53 66mm カーテンフック(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表画像です
  • 入数:5個\n※画像は代表画像です
  • D:2mm   L:50㎜   W:27.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top