品番 : EA638DS-53
品名 : 66mm カーテンフック(ステンレス製/5個)
仕様
| 線径 | 2.2㎜ | 内寸 | 62×34mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.1kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 5g | 入数 | 5個 |
| パイプなどに通し、カーテンの上部金具として | |||
| 細径のばね材で、開閉が簡単で手軽にできます。 | |||
| ステンレス製で、特にシャワーカーテンに適しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/05/24 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DS-51 40mm カーテンフック(ステンレス製/5個) |
| EA638DS-52 54mm カーテンフック(ステンレス製/5個) |
| EA638DS-53 66mm カーテンフック(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です