品番 : EA638DV-3
品名 : 3.2mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個)
仕様
| 電解研磨仕上 | |||
| 材質 | SUS305 | 使用ボールチェーン径 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.7g/10個 | ||
| 入数は10個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 187 (2026/08/22 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DV-2 2.3mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個) |
| EA638DV-3 3.2mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個) |
| EA638DV-4 4.5mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA638DT-3 : 3.2mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
