品番 : EA638DT-3
品名 : 3.2mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 1m | ボール径 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 6kg | 材質 | ステンレス(SUS305) |
| 標準寸法(A) | 4.4mm | 破断荷重 | 19kg |
| 重量 | 16g | ||
| 電解研磨仕上 | |||
| ねじれない、手ざわりが良い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/21 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-3 : 3.2mm用 カップリング(ステンレス製/10個) |
| オプション | EA638DV-3 : 3.2mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個) |
| 本体 | EA638DU-3 : 3.2mm用 カップリング(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
