品番 : EA638DT-14
品名 : 4.5mmx10m ボールチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 10m | ボール径 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 15kg | 材質 | ステンレス(SUS305) |
| 標準寸法(A) | 6.1mm | 破断荷重 | 55kg |
| 重量 | 36g/m | ||
| 電解研磨仕上 | |||
| ねじれない、手ざわりが良い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/20 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
