品番 : EA638DT-4
品名 : 4.5mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 1m | ボール径 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 15kg | 材質 | ステンレス(SUS305) |
| 標準寸法(A) | 6.1mm | 破断荷重 | 55kg |
| 重量 | 36g | ||
| 電解研磨仕上 | |||
| ねじれない、手ざわりが良い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DU-4 : 4.5mm用 カップリング(ステンレス製/10個) |
| オプション | EA638DV-4 : 4.5mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
