詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DT-13

品名 : 3.2mmx10m ボールチェーン(ステンレス製)

仕様

全長 10m ボール径 3.2mm
荷重 6kg 材質 ステンレス(SUS305)
標準寸法(A) 4.4mm 破断荷重 19kg
重量 16g/m
電解研磨仕上
ねじれない、手ざわりが良い
追加説明
カタログ価格

4,790 (税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/20 04:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1106ページ
バリエーション一覧
EA638DT-2 2.3mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-3 3.2mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-4 4.5mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-12 2.3mmx10m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-13 3.2mmx10m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-14 4.5mmx10m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-32 2.3mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
EA638DT-33 3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • Aサイズ:4.4mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top